SMC

SMC Filter/Regler AW30-F02H-B

  • ERIKS:12958174
  • Hersteller:AW30-F02H-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäuseoption 1: Keine
▪ Gehäusegröße: 30
▪ Rückflussfunktion: Keine
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschluss: 02 (1/4)
▪ Option: H (Mit Panelmutter für Schalttafeleinbau)
▪ Semi-Standard 1: Standard
▪ Semi-Standard 2: Standard
▪ Gehäuseoption 2: Keine
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AW-B
Grösse
30
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Manuell
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.85 Mpa