Eriks
SMC

SMC Filter/Regler AW20-F02-C-B

  • ERIKS:13690808
  • Hersteller:AW20-F02-C-B
Image 1
Diese Filter-Regler-Kombination minimiert Platzbedarf und Anschlussaufwand, da sie beide in einer Einheit zusammengefasst sind. Die Standardausstattung umfasst einen Entlüftungsregler, der durch Druck auf den Einstellknopf leicht verriegelt werden kann. Es ist eine Vielzahl Optionen erhältlich, wie Manometer, automatischer Kondensatablass, Metallbehälter und Abdeckungen, verschiedene Einstelldrücke u.v.m. Der AW-B gehört zur Familie der Luftaufbereitungseinheiten in Modulbauweise und kann mit anderen Produkten gleicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in 3 Baugrößen erhältlich mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und metrischem Rc (PT). Kombinierte Filter-Regler-Einheiten sind platzsparend und erfordern weniger Leitungsanschlüsse. Mit der Rückstromfunktion verfügen Sie über einen Mechanismus, der den Luftdruck auf der Ausgangsseite zuverlässig und schnell ablässt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AW-B
Grösse
20
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.85 Mpa