Eriks
SMC

SMC Filter/Regler AW10-M5C-A

  • ERIKS:12231437
  • Hersteller:AW10-M5C-A
Image 1
▪ Modularer Filter-Regler
▪ Geringer Platzbedarf
▪ Minimierter Anschlussaufwand
▪ Optional mit integriertem Manometer erhältlich
▪ Erhältlich mit Rückstrommechanismus
▪ Rc, G(PF) oder NPT Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AW-A
Grösse
10
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M5 mm
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Automatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Strömungsrichtung
links ? rechts
Selbstentlüftend
Ja
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Einstellbereich
0.05 - 0.7 Mpa