SMC

SMC Feuchtigkeitsregulierende Schlauchleitung IDK06-100

  • ERIKS:14208153
  • Hersteller:IDK06-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Leitungs-Außen-Ø: 6 mm
▪ Effektive Länge: 100 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IDK
Material Schlauch
Fluorpolymer
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 60 °C
Farbe
Transparent
Min. Biegeradius
40 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa