

CHF 60.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | IDK |
Material Schlauch | Fluorpolymer |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 7 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 60 °C |
Farbe | Transparent |
Min. Biegeradius | 20 mm |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |