SMC

SMC FEP-Schlauch Rollenlänge 20m TH1210N-20

  • ERIKS:12724644
  • Hersteller:TH1210N-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schlauchgröße: 1210 (Außen-Ø: 12 mm, Innen-Ø: 10 mm)
▪ Farbe: N (transparent)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TH
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.3 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Transparent