SMC

SMC FEP-Schlauch Rollenlänge 20m TH1008R-20

  • ERIKS:12724641
  • Hersteller:TH1008R-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schlauchgröße: 1008 (Außendurchmesser: 10 mm, Innendurchmesser: 8 mm)
▪ Farbe: R [Rot (halbtransparent)]
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 418.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 452.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TH
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.3 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Rot