SMC

SMC FEP-Schlauch Rollenlänge 20m TH0806B-20

  • ERIKS:12647940
  • Hersteller:TH0806B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schlauchgröße: 0806 (Außen-Ø:8mm, Innen-Ø:6mm)
▪ Farbe: B [Schwarz (undurchsichtig)]
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TH
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.3 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz