SMC

SMC FEP-Schlauch Rollenlänge 20m TH0604B-20

  • ERIKS:12724636
  • Hersteller:TH0604B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schlauchgröße: 0604 (Außendurchmesser:6mm, Innendurchmesser:4mm)
▪ Farbe: B [Schwarz (undurchsichtig)]
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TH
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.3 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz