SMC

SMC FEP-Schlauch Rollenlänge 20m TH0402N-20

  • ERIKS:12724631
  • Hersteller:TH0402N-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schlauchgröße: 0402 (Außendurchmesser:4mm, Innendurchmesser: 2mm)
▪ Farbe: N (transparent)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TH
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
2 mm
Außendurchmesser
4 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.3 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Transparent