SMC

SMC FEP-Schlauch Rollenlänge 100m TH0604N-100

  • ERIKS:12724511
  • Hersteller:TH0604N-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schlauchgröße: 0604 (Außendurchmesser:6mm, Innendurchmesser:4mm)
▪ Farbe: N (transparent)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 788.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 851.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TH
Material Schlauch
FEP
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
2.3 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent