CHF 451.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 487.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TH |
Material Schlauch | FEP |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 4 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2.3 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Rollenlänge | 100 m |
Farbe | Transparent |