SMC

SMC Farbkappe, KQ2C-08YR, KQ2 Serie, Rund, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126691
  • Hersteller:KQ2C-08YR
Image 1
▪ Farbiger Aufsteckring.
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø3/16, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Color Cap
Hersteller ID
KQ2C-08YR
Form
Rund
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Farbkappe
Material Dichtung
NBR
Verlängert
Nein
Gewicht
0.1 g
D1
14.1 mm
D2
9.2 mm
L
2.9 mm
L/2
1.45 mm