CHF 0.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Color Cap |
Hersteller ID | KQ2C-08B |
Form | Rund |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 0.1 g |
D1 | 14.1 mm |
D2 | 9.2 mm |
L | 2.9 mm |