SMC

SMC Evfm350-f02-34r ventiel 5/2 mechanisch b

  • ERIKS:24123016
  • Hersteller:EVFM350-F02-34R
Image 1
▪ Medium: Luft, Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,15 bis 0,9 MPa
▪ Effektiver Querschnitt (Cv): 18 mm 2 (1,0)
▪ Max. Frequenz (mechanischer Betrieb):
▪ max. 300 c.p.m.
▪ Gewicht (Standard): 260 g
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC