SMC

SMC Evfm251-f02-05 mechanisch bediend ventie

  • ERIKS:24123007
  • Hersteller:EVFM251-F02-05
Image 1
▪ Medium: Luft, Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1,0 MPa
▪ Effektiver Querschnitt (Cv): 18 mm 2 (1,0)
▪ Max. Frequenz (mechanischer Betrieb):
▪ 300 c.p.m. or less
▪ Gewicht: 300 g
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC