SMC

SMC Ellenbogen, KPQL08-00, KP Serie, L-förmig, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126642
  • Hersteller:KPQL08-00
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPQL08-00 (Messing + chemisch vernickelt, Einschraubwinkel - Passende Schlauchaussen 8mm, Schlauch, gleicher Durchmesser)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Elbow
Hersteller ID
KPQL08-00
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
11 g
D
15.2 mm
L
26.3 mm
M
21.5