SMC

SMC Elektrozylinder LZBB3H-50A3

  • ERIKS:14211907
  • Hersteller:LZBB3H-50A3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Eingebauter Magnetring: Ohne Magnetring
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Nenngröße Zylinder: ø16 mm
▪ Gewindesteigung: H (Gewindesteigung 12)
▪ Hub: 50 mm
▪ Motor: 3
▪ Kolbenstangengewinde: Innengewinde
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LZ
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm