▪ Potentialmessung: ±20 kV (erfasst bei einer Entfernung von 50 mm), ±0.4 kV (erfasst bei einer Entfernung von 25 mm). ▪ Analoger Ausgang: Das gemessene elektrostatische Potential wird in einen 1-5 V Ausgabewert konvertiert, der auf der digitalen Messwertanzeige IZE11 angezeigt werden kann. ▪ klein und einfach anzubringen.