SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV3050-33F4N

  • ERIKS:14211188
  • Hersteller:ITV3050-33F4N
Image 1
Produkteigenschaften▪ Modell: 30 (4000 Nl/min)▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 3 (PNP Schaltausgang)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Anschlussgröße: 4 (1/2)▪ Zubehörteil: Keine▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: MPa▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 635.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 687.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV3000