SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV3050-01F3BL3

  • ERIKS:14211097
  • Hersteller:ITV3050-01F3BL3
Image 1
Produkteigenschaften▪ Modell: 30 (4000 Nl/min)▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 0 (Stromgesteuert 4 bis 20 mA DC)▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analoger Ausgang 1 bis 5 V DC)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Anschlussgröße: 3 (3/8)▪ Zubehörteil: B (Besfestigungsplatte)▪ Verdrahtungsoption: L (Rechtwinkliger Stecker, 3 m Kabellänge)▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 680.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 735.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV3000