Produkteigenschaften▪ Modell: 30 (4000 Nl/min)▪ Druchbereich: 1 (0.005 bis 0.1 MPa)▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analoger Ausgang 1 bis 5 V DC)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Anschlussgröße: 4 (1/2)▪ Zubehörteil: Keine▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: MPa▪ Optionen: Keine