Produkteigenschaften▪ Modell: 20 (1500 Nl/min)▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)▪ Versorgungsspannung: 1 (12 bis 15 V DC)▪ Eingangssignal: 0 (Stromgesteuert 4 bis 20 mA DC)▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analoger Ausgang 1 bis 5 V DC)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Anschlussgröße: 3 (3/8)▪ Zubehörteil: Keine▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)▪ Optionen: Keine