Produkteigenschaften▪ Modell: 20 (1500 Nl/min)▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 3 (PNP Schaltausgang)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Anschlussgröße: 2 (1/4)▪ Zubehörteil: Keine▪ Verdrahtungsoption: L (Rechtwinkliger Stecker, 3 m Kabellänge)▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)▪ Optionen: Keine