Eriks
SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV2050-03F3BN3

  • ERIKS:13608394
  • Hersteller:ITV2050-03F3N3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: 20 (1500 Nl/min)
▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)
▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 0 (Stromgesteuert 4 bis 20 mA DC)
▪ Monitor-Ausgang: 3 (PNP Schaltausgang)
▪ Gewinde: F [G (PF)]
▪ Anschlussgröße: 3 (3/8)
▪ Zubehörteil: B (Besfestigungsplatte)
▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)
▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)
▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV2000