Produkteigenschaften▪ Modell: 20 (1500 Nl/min)▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 0 (Stromgesteuert 4 bis 20 mA DC)▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analoger Ausgang 1 bis 5 V DC)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Anschlussgröße: 2 (1/4)▪ Zubehörteil: B (Besfestigungsplatte)▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: MPa▪ Optionen: Keine