SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV2031-312BL3

  • ERIKS:14210687
  • Hersteller:ITV2031-312BL3
Image 1
Produkteigenschaften▪ Modell: 20 (1500 Nl/min)▪ Druchbereich: 3 (0.005 bis 0.5 MPa)▪ Versorgungsspannung: 1 (12 bis 15 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analoger Ausgang 1 bis 5 V DC)▪ Gewinde: Rc (PT)▪ Anschlussgröße: 2 (1/4)▪ Zubehörteil: B (Besfestigungsplatte)▪ Verdrahtungsoption: L (Rechtwinkliger Stecker, 3 m Kabellänge)▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 589.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 637.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV2000