SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV2030-31F2N

  • ERIKS:14210574
  • Hersteller:ITV2030-31F2N
Image 1
Produkteigenschaften▪ Modell: 20 (1500 Nl/min)▪ Druchbereich: 3 (0.005 bis 0.5 MPa)▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analoger Ausgang 1 bis 5 V DC)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Anschlussgröße: 2 (1/4)▪ Zubehörteil: Keine▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: MPa▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV2000