SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV2010-31F2BN3

  • ERIKS:14210385
  • Hersteller:ITV2010-31F2BN3
Image 1
Produkteigenschaften▪ Modell: 20 (1500 Nl/min)▪ Druchbereich: 1 (0.005 bis 0.1 MPa)▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analoger Ausgang 1 bis 5 V DC)▪ Gewinde: F [G (PF)]▪ Anschlussgröße: 2 (1/4)▪ Zubehörteil: B (Besfestigungsplatte)▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 548.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 592.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV2000