SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV1050-PRF2N

  • ERIKS:14211500
  • Hersteller:ITV1050-PRF2N
Image 1
Produkteigenschaften▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)▪ Energieversorgung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: PR (PROFIBUS DP)▪ Monitor-Ausgang: Keine▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)▪ Anschlussgröße: 2 (1/4)▪ Befestigungselement: Ohne Befestigungselement▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: MPa▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 631.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 682.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV1000