SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV1050-33F2N

  • ERIKS:14211480
  • Hersteller:ITV1050-33F2N
Image 1
Produkteigenschaften▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)▪ Energieversorgung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 3 (PNP Schaltausgang)▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)▪ Anschlussgröße: 2 (1/4)▪ Befestigungselement: Ohne Befestigungselement▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: MPa▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV1000