Produkteigenschaften▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)▪ Energieversorgung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 3 (PNP Schaltausgang)▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)▪ Anschlussgröße: 1 (1/8)▪ Befestigungselement: Ohne Befestigungselement▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)▪ Optionen: Keine