Eriks
SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV1050-33F1N

  • ERIKS:14211466
  • Hersteller:ITV1050-33F1N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)
▪ Energieversorgung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)
▪ Monitor-Ausgang: 3 (PNP Schaltausgang)
▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)
▪ Anschlussgröße: 1 (1/8)
▪ Befestigungselement: Ohne Befestigungselement
▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)
▪ Druckanzeigeeinheit: MPa
▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV1000