Eriks
SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV1050-31F2BL3

  • ERIKS:14211437
  • Hersteller:ITV1050-31F2BL3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druchbereich: 5 (0.005 bis 0.9 MPa)
▪ Energieversorgung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)
▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analogausgang 1 bis 5 V DC)
▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)
▪ Anschlussgröße: 2 (1/4)
▪ Befestigungselement: B (Besfestigungsplatte)
▪ Verdrahtungsoption: L (Rechtwinkliger Stecker, 3 m Kabellänge)
▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)
▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 445.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 481.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV1000