SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV1030-31F1BN3

  • ERIKS:14211310
  • Hersteller:ITV1030-31F1BN3
Image 1
Produkteigenschaften▪ Druchbereich: 3 (0.005 bis 0.5 MPa)▪ Energieversorgung: 0 (24 V DC)▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analogausgang 1 bis 5 V DC)▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)▪ Anschlussgröße: 1 (1/8)▪ Befestigungselement: B (Besfestigungsplatte)▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 447.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV1000