Eriks
SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV1010-01F1BN3

  • ERIKS:13584855
  • Hersteller:ITV1010-01F1BN3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druchbereich: 1 (0.005 bis 0.1 MPa)
▪ Energieversorgung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 0 (Stromgesteuert 4 bis 20 mA DC)
▪ Monitor-Ausgang: 1 (Analogausgang 1 bis 5 V DC)
▪ Handhilfsbetätigung: F (G-Gewinde)
▪ Anschlussgröße: 1 (1/8)
▪ Befestigungselement: B (Besfestigungsplatte)
▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)
▪ Druckanzeigeeinheit: 3 (bar)
▪ Optionen: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 447.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV1000