SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV0050-3ML

  • ERIKS:14211691
  • Hersteller:ITV0050-3ML
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druchbereich: 5 (0.001 bis 0.9 MPa)
▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)
▪ Eingebaute Steckverbindung: Für metrische Schläuche
▪ Anschlussplatte: M (Für Mehrfachanschlussplatte)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Verdrahtungsoption: L (Rechtwinkliger Stecker, 2 m Kabellänge)
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV0000