SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV0050-3BN

  • ERIKS:14211683
  • Hersteller:ITV0050-3BN
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druchbereich: 5 (0.001 bis 0.9 MPa)
▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)
▪ Eingebaute Steckverbindung: Für metrische Schläuche
▪ Anschlussplatte: Für Einzelgeräte [Standard-Flanschversion]
▪ Befestigungselement: B (Befestigungsplatte)
▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV0000