SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV0050-0MN

  • ERIKS:14211655
  • Hersteller:ITV0050-0MN
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druchbereich: 5 (0.001 bis 0.9 MPa)
▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 0 (Stromgesteuert 4 bis 20 mA DC)
▪ Eingebaute Steckverbindung: Für metrische Schläuche
▪ Anschlussplatte: M (Für Mehrfachanschlussplatte)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV0000