SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV0010-3N

  • ERIKS:14211562
  • Hersteller:ITV0010-3N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druchbereich: 1 (0.001 bis 0.1 MPa)
▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)
▪ Eingebaute Steckverbindung: Für metrische Schläuche
▪ Anschlussplatte: Für Einzelgeräte [Standard-Flanschversion]
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Verdrahtungsoption: N (Ohne Kabelstecker)
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV0000