SMC

SMC Elektropneumatischer Hochdruckregler ITV0010-3L

  • ERIKS:14211548
  • Hersteller:ITV0010-3L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Druchbereich: 1 (0.001 bis 0.1 MPa)
▪ Versorgungsspannung: 0 (24 V DC)
▪ Eingangssignal: 3 (Spannungsgesteuert 0 bis 10 V DC)
▪ Eingebaute Steckverbindung: Für metrische Schläuche
▪ Anschlussplatte: Für Einzelgeräte [Standard-Flanschversion]
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Verdrahtungsoption: L (Rechtwinkliger Stecker, 2 m Kabellänge)
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ITV
Typ
ITV0000