Eriks
SMC

SMC Elektrischer Kompaktschlitten LEJS63S3A-1000B

  • ERIKS:14208290
  • Hersteller:LEJS63S3A-1000B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Genauigkeit: Grundausführung
▪ Größe: 63
▪ Motor: S3 [(AC-Servomotor (Inkremental-Encoder)]
▪ Steigung: A (Baugröße 40: 16mm, Baugröße 63: 20mm)
▪ Hub: 1000 mm
▪ Motoroption: B (mit Bremse)
▪ Antriebskabel-Ausführung: ohne Kabel
▪ Motorkabellänge: ohne Kabel
▪ Controller-Ausführung: ohne Controller
▪ I/O Stecker: ohne Stecker
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'430.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'788.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LEJ
Typ
LEJS
Magnetisch
Nein
Hublänge
1000 mm