Eriks
SMC

SMC Elektrischer Kompaktschlitten LEJS40S2A-300B

  • ERIKS:14208284
  • Hersteller:LEJS40S2A-300B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Genauigkeit: Grundausführung
▪ Größe: 40
▪ Motor: S2 [(AC-Servomotor (Inkremental-Encoder)]
▪ Steigung: A (Baugröße 40: 16mm, Baugröße 63: 20mm)
▪ Hub: 300 mm
▪ Motoroption: B (mit Bremse)
▪ Antriebskabel-Ausführung: ohne Kabel
▪ Motorkabellänge: ohne Kabel
▪ Controller-Ausführung: ohne Controller
▪ I/O Stecker: ohne Stecker
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'139.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'393.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LEJ
Typ
LEJS
Magnetisch
Nein
Hublänge
300 mm