SMC

SMC Elektrischer Kompaktschlitten LEJB40S6T-500B

  • ERIKS:14208306
  • Hersteller:LEJB40S6T-500B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 40
▪ Motor: S6 [(AC-Servomotor (Absolut-Encoder)]
▪ Steigung: T (Baugröße 40: 27mm, Baugröße 63: 42mm)
▪ Hub: 500 mm
▪ Motoroption: B (mit Bremse)
▪ Antriebskabel-Ausführung: ohne Kabel
▪ Motorkabellänge: ohne Kabel
▪ Controller-Ausführung: ohne Controller
▪ I/O Stecker: ohne Stecker
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'204.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'464.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LEJ
Typ
LEJB
Magnetisch
Nein
Hublänge
500 mm