SMC

SMC Einsteckreduzierung KQ2R08-12 Schlauch Ø 8x12mm

  • ERIKS:24127061
  • Hersteller:KQ2R08-12A
Image 1
▪ gerade Reduzierung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Verwendbares Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
KQ2R
Hersteller ID
KQ2R08-12
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
1 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C