Eriks
SMC

SMC Einsteckhülse LQ1-3U06-1

  • ERIKS:14204460
  • Hersteller:LQ1-3U06-1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3
▪ Montage: U (Einsteckhülse/Mutter)
▪ Verwendbares Fitting: 06 (6mm x 4mm)
▪ Verpacken: 1 (Standardverpackung gemäß Klasse M5.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
LQ
Typ
LQ1
Hersteller ID
LQ1-3U06-1
Form
Gerade Form
Material
PFA
Betriebstemperatur
von 0 bis 200 °C