SMC

SMC Einschraubwinkel mit Überwurfmutter Edelstahl MS-5HLH-4

  • ERIKS:24129829
  • Hersteller:MS-5HLH-4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: MS-5HLH-4 (Einschraubwinkel mit Überwurfmutter - Passende Schlauchaussen (Ø4XØ2.5))
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Edelstahl 316 (1.4401)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5
Innendurchmesser Schlauch
2.5 mm