

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.13inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | M/MS |
Material | Messing |
Oberflächenbehandlung | Vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 5x0.8 |
Innendurchmesser Schlauch | 4 mm |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Gewicht | 4.5 g |