SMC

SMC Einschraubwinkel mit Tülle M-5ALN-4

  • ERIKS:24128535
  • Hersteller:M-5ALN-4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: M-5ALN-4 (Anschlussgröße M5X0.8, Winkeltülle für Nylonleitung, Passende Schlauchaussen Ø4XØ2.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Messing
Oberflächenbehandlung
Vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Innendurchmesser Schlauch
2.5 mm
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Gewicht
4 g