SMC

SMC Einschraubwinkel mit Tülle M-3ALU-4

  • ERIKS:24128503
  • Hersteller:M-3ALU-4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: M-3ALU-4 (Anschlussgröße M3X0.5, Winkeltülle für Schlauch, Passende Schlauchaussen Ø4XØ2.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.78inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 3x0.5
Innendurchmesser Schlauch
2.5 mm